施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5.8、皿8
仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿8
下穴径(Φmm)5.8
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:α02ダークグレイ;α03シルバーグレイ;α04パールグレイ;α05ベージュ;α06セーフティイエロー;α09ココアブラウン;α11ダークブラウン;α13チャイニーズレッド;α17リーフグリーン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
各種金属・プラスチックに強力に接着します。
難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定
粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0
保持力24h<(40℃・500g/4cm2)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定
テープ厚さ(mm)0.18
接着力(N/cm)0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤)
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5.8皿8
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P06アイボリー・P09ココアブラウン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード