9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R1145204 【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型) ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部 主な用途鉄、外壁 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃) 希釈剤塗料用シンナー、又はエナメルシンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、木部、F.R.P.、硬質塩ビ 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ハイパーユメロック サービス分類オーダー・加工
1缶
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TiPOWER-WS 【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー カスタマイズ可
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下 使用流体 呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200 特性バキューム/透明性/圧送 サービス分類オーダー・加工
1本
3,329 税込3,662
3日以内出荷

R1115100 【オーダー】調色 ハイパービルロックセラ ロックペイント カスタマイズ可
低汚染水性1液アクリルシリコン塗料
用途住宅の外壁等 主な用途外壁 使用場所屋外 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りロックカチオンシーラーマルチⅢ、水性サビカット、ロックSBフィラー、ビニロックウレタン 指定色 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,990 税込7,689
翌々日出荷

TiPOWER-WR 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー カスタマイズ可
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水 / モルタル・セメントミルク 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
7,400 税込8,140
3日以内出荷

【オーダー】アメージュシャワートイレセット 床上排水155mm ハイパーキラミック仕様 INAX(LIXIL) カスタマイズ可
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料機能表(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
130,710 税込143,781
3日以内出荷

【オーダー】アメージュシャワートイレセット 床上排水120mm ハイパーキラミック仕様 INAX(LIXIL) カスタマイズ可
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料機能表(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
133,230 税込146,553
3日以内出荷

【オーダー】アメージュシャワートイレセット 床排水リトイレ(120・200~550mm) ハイパーキラミック仕様 INAX(LIXIL) カスタマイズ可
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
ピュアホワイト 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
139,860 税込153,846
3日以内出荷

等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。 売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×900×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。 売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×600×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)