5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH2MACRX2 【オーダー】ファサラ フロスト調フィルム マットクリスタル2(外貼り可) 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)126 可視光線透過率(%)87 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.94 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.83 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,490 税込9,339
翌々日出荷

004164 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MACRX2 マットクリスタル2 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)126 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004165 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MACR-I マットクリスタル アイ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)95 サービス分類オーダー・加工
1巻
14,900 税込16,390
3日以内出荷

060773 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MACR-I マットクリスタル アイ 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)95 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷

069366 【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 NANOMACRX NANOマットクリスタル 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)199 サービス分類オーダー・加工
1巻
24,900 税込27,390
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • rma
  • acf