4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 4カラー 防炎 防炎ラベル 形状記憶 シンプル 無地 ドレープカーテン ユニベール カスタマイズ可
非遮光のカーテンです。太陽の光を取り入れ、カーテン周りを明るくしたい方におすすめです。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 色は人気カラーを揃えた4色展開です。明るい色合いが魅力的です。 アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 グリーン(GN)、グレー(GY)、イエロー(YE)、アイボリー(IV) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択 機能防炎、形状記憶、洗濯可 関連資料色柄見本(0.03MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,790 税込3,069
9日以内出荷

【オーダー】 4カラー昼見えにくい・防炎・UVカット・遮熱・保温レースカーテン ユニベール カスタマイズ可
UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%、冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。カラーは全部で4カラー! 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。アジャスタースターフック(Aフック)が付属されております。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ホワイト(WH)、ブルー(BL)、グリーン(GN)、イエロー(YE) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択 機能UVカット、ミラー、防炎、省エネ サービス分類オーダー・加工
1枚
2,290 税込2,519
9日以内出荷

A40P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック カスタマイズ可
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

SCA4013R 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック カスタマイズ可
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿8 下穴径(Φmm)5.8 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:α02ダークグレイ;α03シルバーグレイ;α04パールグレイ;α05ベージュ;α06セーフティイエロー;α09ココアブラウン;α11ダークブラウン;α13チャイニーズレッド;α17リーフグリーン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

関連カテゴリ