1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFC-9660-6 【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)4.058 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)96×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1502.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 185.6 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

関連カテゴリ