2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFF-2060 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.486 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)5×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)180 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

AFF-2037 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.312 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)5×37 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)115.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ