1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFFB-10020 【オーダー】フラットバー AFFB-10020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-10020
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.4 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)100×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.66・Iy 166.6 サービス分類オーダー・加工
1本
210 税込231
4日以内出荷