4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-10FCTB 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581 材質(本体)FC200 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
30,800 税込33,880
11日以内出荷

B-10FCTB 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア サービス分類オーダー・加工
1台
34,300 税込37,730
11日以内出荷

B-10UTB 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
43,400 税込47,740
11日以内出荷

FA-10UT 【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 材質(本体)SCS13A 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/40/50 使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/40/50 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB) 標準操作圧力(MPa)0.39 バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
32,800 税込36,080
11日以内出荷

関連カテゴリ