ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:R.S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)1100~1500
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:RT、S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)1300~1500
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
支持アーム不要
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:R.S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)500~1000
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
支持アーム不要
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:RT、S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)500~1200
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)0.901
適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)333.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.537
適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)569
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.626
適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)602
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード