3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-4040L-8-YE 【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YE NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5) 種類4面溝 質量(kg/m)1.626 適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装 断面積(mm2)602 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95 サービス分類オーダー・加工
1本
78 税込86
6日以内出荷

AFS-3060L-6-YE 【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5) 種類4面溝 質量(kg/m)1.537 適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装 断面積(mm2)569 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6 サービス分類オーダー・加工
1本
75 税込83
6日以内出荷

AFS-3030L-6-YE 【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5) 種類4面溝 質量(kg/m)0.901 適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装 断面積(mm2)333.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88 サービス分類オーダー・加工
1本
45 税込50
6日以内出荷

関連カテゴリ