2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX) カクイチ カスタマイズ可
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250 サービス分類オーダー・加工
1本
4,166 税込4,583
3日以内出荷

【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ カスタマイズ可
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150 サービス分類オーダー・加工
1本
5,493 税込6,042
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ