各種金属・プラスチックに強力に接着します。
難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定
粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0
保持力24h<(40℃・500g/4cm2)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定
仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)
ボールタックNo.8
粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0
保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0
引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定
厚さ(mm)0.155
寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
150℃耐熱性を有する両面テープです。
高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。
熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定
家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定
ボールタックNo.3
粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7
保持力20日>(150℃・0.5kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。
曲面接着部での耐反発性に優れます。
低温から高温まで安定した接着性が得られます。
縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。
幅(mm)10~1060
厚さ(mm)0.145
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード