色の演出だけでなくミラー調に見えるので、空間を広く見せることが可能です。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
ガラスに限らず、オブジェなど、多岐に渡るアプリケーションにご活用いただいております。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)139
サービス分類オーダー・加工
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)132
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード