3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポンリューム2024-2027スムースチーク  E1017・E1018・E1018・E1019・E1020 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約15.2 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1119 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ツートーン E1119 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)タイル柄:約15.1×15.1 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)30.3 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

069370 【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 1219mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1219 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)70 サービス分類オーダー・加工
1巻
11,800 税込12,980
3日以内出荷