10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。
縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。
裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。
マットには水や泥が抜ける穴があります。
用途玄関の細かい泥落としに。
材質EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm)20.5
色グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択
質量(kg/m2)4.3
防炎性能試験番号EO.910623
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
土砂はマットが受け、水は縁の溝から排出。
滑りにくさを配慮した安全設計です。
細かい泥落とし用に
防炎性能登録番号EO.790227
用途建物の玄関・出入り口用に
材質EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm)13
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
質量(kg/m2)4.6
サービス分類オーダー・加工
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグレー、レッドの2色から選択できます
軽量で運びやすく雨天用のみの使用に最適。
吸水・速乾性に優れ、お手入れも簡単。
重量は従来品の約半分(メーカー比)の軽さ。
焼却してもダイオキシンが発生しない素材を使用。
吸水性に優れ、乾燥も速くお手入れが簡単です。
防炎性能登録番号EO.990329
用途公共施設・商業施設・学校の出入り口用に
材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:EVA、縁:ポリエステル65%・綿35%
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、レッドの2色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)1.6
パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード