2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-3 【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 機能デリバリー、サクション 使用流体 呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200 特性バキューム/透明性/圧送 サービス分類オーダー・加工
1本
2,471 税込2,718
3日以内出荷

SYOKUHIN-F 【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー カスタマイズ可
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。 長さ(m)1~50 流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)025,038,050 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品 サービス分類オーダー・加工
1本
5,343 税込5,877
3日以内出荷

関連カテゴリ