4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFD-3060B-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.012 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)374.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFD-3090B-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.485 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)550 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

AFD-3090A-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.206 適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)446.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFD-3060A-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.957 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)354.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ