長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)7.773
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2878.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.855
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2168.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)9.762
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)3615.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)15.15
適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×200
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)5611.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)11.92
適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)4414.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)5.813
適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2153
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)10.855
適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×200
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)4020.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード