カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 永大産業(6)
  • オーエムヒーター(4)
  • 豊中ホット研究所(3)
  • 加島(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • その他サービス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ih用」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100 永大産業【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100永大産業
217,370税込239,107
1セット
20日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1950 永大産業【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1950永大産業
212,870税込234,157
1セット
20日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800 永大産業【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800永大産業
208,330税込229,163
1セット
20日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1650 永大産業【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1650永大産業
182,480税込200,728
1セット
20日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン関連資料(0.13MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1500 永大産業【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1500永大産業
178,520税込196,372
1セット
20日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン関連資料(0.13MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200 永大産業【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200永大産業
148,810税込163,691
1セット
20日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン関連資料(0.12MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】テープヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】テープヒーター豊中ホット研究所
16,920税込18,612
1本
15日以内出荷
帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。 発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。 受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。
用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御 化学薬品機器関連の温度制御長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカットテープ幅(mm)15;20;30;40;50電圧(V)100;200温度(℃)200;300;500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所【オーダー】ホットチューブ豊中ホット研究所
35,630税込39,193
1本
21日以内出荷
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター豊中ホット研究所
32,310税込35,541
1本
31日以内出荷
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型加島
137,600税込151,360
1台
21日以内出荷
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)500~1000発熱密度(W/cm2)4.5~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.25MB)耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型加島
59,160税込65,076
1台
21日以内出荷
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)80/170/250/350ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)400~1000発熱密度(W/cm2)7.2~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.23MB)耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>オーエムヒーター
10,170税込11,187
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>オーエムヒーター
8,330税込9,163
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>オーエムヒーター
10,000税込11,000
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2関連資料(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ>オーエムヒーター
8,560税込9,416
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら