4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K5000 【オーダー】塩ビ板 透明 (穴あけ加工可) 笠井産業 カスタマイズ可
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性、耐燃性に加えて安定した機械的強度を有しています。 機械加工性、熱加工性の良さなど汎用樹脂として広い用途分野で対応出来ます。
比重1.40 引張強度(MPa)66 曲げ強さ(MPa)85 荷重たわみ温度(℃)71 吸水率(%)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,858 税込3,144
5日以内出荷

K5000 【オーダー】塩ビ板 透明 (角落し加工可) 笠井産業 カスタマイズ可
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性、耐燃性に加えて安定した機械的強度を有しています。 機械加工性、熱加工性の良さなど汎用樹脂として広い用途分野で対応出来ます。
比重1.40 引張強度(MPa)66 曲げ強さ(MPa)98 荷重たわみ温度(℃)71 吸水率(%)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,658 税込1,824
5日以内出荷

3026734 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿15kg石油缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
29,900 税込32,890
4日以内出荷

3026736 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿3kg丸缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(3kg)
12,900 税込14,190
4日以内出荷