長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.404
適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)149.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)0.901
適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)333.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88
サービス分類オーダー・加工
質量(kg)0.9
表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装
断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4
有効寸法(mm)5600
断面積(mm2)308
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.725
適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)268.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)2.85
適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)1055.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)1.27
表面処理アルマイト処理
適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)470.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.537
適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)569
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.626
適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)602
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード