1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR-50 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 乳白色 伸び(%)320 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)8.5 硬さ(デュロメータA)50 圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,143 税込1,257
3日以内出荷

関連カテゴリ