12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NK1 【オーダー】軒先 セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
583 税込641
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NK3 【オーダー】唐草 セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
717 税込789
5日以内出荷

NK2 【オーダー】軒先Z型 セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
623 税込685
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質型板ガラスかすみ 形状平板・平プレート 板厚(mm)4~6 穴数2 寸法LA(mm)50~1829 寸法WA(mm)50~1219 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,143 税込1,257
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TNKL7007 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

UK-50 【オーダー】木製ブラインド「クレール50」標準タイプ ループコード式 ベーシックスラット ニチベイ カスタマイズ可
木製ブラインドが醸し出す、木目の美しいスラットが映す光と影。 ナチュラルなテイストは優しいぬくもりで、おもてなしの空間をつくりだします。
幅(mm)380~2400(5mm単位にて) スラットカラー見本表確認/NK001~NK017(全17色) 高さ(mm)450~3300(10mm単位にて) 取付高(mm)450~5600 入数1台 関連資料※採寸方法(0.09MB) ※取付方法(0.63MB) ※スラットカラー見本(0.08MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

【オーダー】 カスタマイズ軽量作業台 KK/KDタイプ サカエ カスタマイズ可
中板やキャビネットも自由にカスタマイズできます。 均等耐荷重は350kgです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

【オーダー】ミニキッチンKM-8シリーズ ハウステック カスタマイズ可
わずか50cmの奥行きに調理のための全てが備わっています。 シンプルな構成で設置も簡単。電気コンロ・ガスコンロ・コンロ無しプランに、冷蔵庫の組み合わせで豊富なラインナップからお選びいただけます。
関連資料900・1050サイズ主要寸法図(0.59MB) 1200・1500サイズ主要寸法図(0.61MB) KMキャビネット基本仕様(0.68MB) KM仕様表(0.83MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
125,850 税込138,435
11日以内出荷

UK-50 【オーダー】木製ブラインド「クレール50」標準タイプ ループコード式 バンブースラット ニチベイ カスタマイズ可
竹の風合いが生む心地良さ
幅(mm)380~2000(5mm単位にて) スラットカラー見本表確認/NK029~NK035 高さ(mm)450~3300(10mm単位にて) 取付高(mm)450~5600 関連資料※採寸方法(0.09MB) ※操作コードの長さ参考資料(0.33MB) ※たたみ代計算式(目安)(0.1MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
23,850 税込26,235
7日以内出荷

004204 【オーダー】ファサラ ストライプ SH2CSNK ノクト 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
色がホワイト系とブラック系の二種類があり、ホワイトは柔らかなイメージ、ブラックはシャープなイメージを演出可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷