3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST 【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス 萩原工業 カスタマイズ可 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。 寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として 材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3 質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206 幅(m)0.5~15 高さ(m)0.5~15 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,614 税込3,975
7日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.3 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
10,250 税込11,275
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.3 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
21,774 税込23,951
15日以内出荷