外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
質量(g)90
縦(mm)最大50
横(mm)最大150
取付け方法粘着シール
のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。
シート幅(mm)200
幅(mm)500~4000
高さ(mm)500~4000
厚さ(mm)2
色オレンジ
特性制電、防虫
ラップ(mm)50
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)77
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.87
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)16
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.27
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.27
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.72
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.63
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)19
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.73
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途住宅・店舗用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)2.3
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
幅(cm)タイル柄:約11×11
機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)45.5
横(cm)45.5
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)42
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.81
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)64
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.89
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.78
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)67
可視光線透過率(%)40
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.51
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.45
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.85
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.97
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)24
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.74
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)37
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.61
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)176
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.93
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.84
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.74
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)119
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)119
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)119
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000
取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
遮光2級の洗える(ウォッシャブル)生地。プライバシーを守り、強い日差しをカットするチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
高さ(mm)300~2500
品番R601、R602、R603、R604、R605
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置右/左
タイプ遮光2級
関連資料色柄見本(4.08MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。
幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。
PFAS/PFOSフリーの製品です。
耐UV性に優れます。
ダイカットなどの二次加工に適します
用途サイドモールや装飾トリムの永久固定
エンブレム、スポイラーの永久固定
ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定
色グレー
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
テープ厚さ(μm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
遮光2級の洗える(ウォッシャブル)生地。プライバシーを守り、強い日差しをカットするスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450~2000
高さ(mm)300~2500
品番R601、R602、R603、R604、R605
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
タイプ遮光2級
関連資料色柄見本(4.08MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
サービス分類オーダー・加工
コーディネートしやすいベーシックカラー。ほど良い光をお部屋に採り込むスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450~2000
高さ(mm)300~2500
品番R101、R102、R103
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
関連資料色柄見本(4.31MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
サービス分類オーダー・加工
コーディネートしやすいベーシックカラー。ほど良い光をお部屋に採り込むチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
高さ(mm)300~2500
品番R101、R102、R103
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置右/左
関連資料色柄見本(4.31MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類オーダー・加工
透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。制電機能付き
用途飛沫感染対策に。受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。
材質(スクリーン)ポリ塩化ビニール
幅(mm)510~1200
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~2000
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。遮熱性能の高いロールスクリーンなので外の日射熱を通しにくく、省エネ効果や節電も期待できます。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
高さ(mm)100~3000
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
取付方式天井付け、正面付け
品番色品番:TR-4089、TR-4090、TR-4091、TR-4092、TR-4093、TR-4094、TR-4095、TR-4096
操作位置右、左
幅(mm)300~2000
関連資料※色柄見本(5.51MB) (5.83MB) (0.58MB)
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
建材カラーに合わせたカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。
幅広対応(幅2700mmまで対応)なので開口の広い窓でも対応可能です。
遮光1級のロールスクリーンなので西日が強い窓などに効果的です。
ウォッシャブル(洗える)生地なので汚れても安心です。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。
色メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック
高さ(mm)100~4500
取付け方法天井付け;正面付け
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2700
色番TR-4100;TR-4102;TR-4103;TR-4104;TR-4105;TR-4107;TR-4108;TR-4109;TR-4110;TR-4111
関連資料(0.67MB) (0.31MB)
操作位置右、左
取扱説明書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
遮光3級の洗える(ウォッシャブル)生地。素材感のある遮光スクリーン。落ち着いた大人の空間を演出するチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
高さ(mm)300~2500
品番R501、R502、R503、R504、R505、R506、R507、R508、R509
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置右/左
タイプ遮光3級
関連資料色柄見本(7.68MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類オーダー・加工
遮光3級の洗える(ウォッシャブル)生地。素材感のある遮光スクリーン。落ち着いた大人の空間を演出するスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450~2000
高さ(mm)300~2500
品番R501、R502、R503、R504、R505、R506、R507、R508、R509
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
タイプ遮光3級
関連資料色柄見本(7.68MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
サービス分類オーダー・加工
お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。
用途リビングや寝室など一般的な窓に。
色HB5802、HB5832、HB5103、HB5805、HB5102、HB5612、HB5608、HB5601、HB5642、HB5648、HB5109、HB5518、HB5650、HB5124、HB5702、HB5112、HB5243、HB5244、HB5134、HB5240、HB5844、HB5835、HB5843、HB5831、HB5090、HB5093、HB5845、HB5806、HB5094、HB5838、HB5644、HB5088、HB5067、HB5847、HB5840、HB5068、HB5084、HB5850、HB5095、HB5842、HB5852、HB5075、HB5856、HB5082、HB5849、HB5074、HB5073、HB5853、HB5438、HB5708、HB5077、HB5119、HB5076、HB5216、HB5248、HB5854、HB5150、HB5255、HB5069、HB5070、HB5079、HB5855、HB5071、HB5072、HB5851、HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。適度に光を取り入れつつ視線は遮るロールスクリーンです。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。触りたくなるような柔らかな質感と奥行きのある風合いが特徴のロールスクリーンです。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2000
高さ(mm)100~3000
取付方式天井付け、正面付け
カラーコードRCR-1021、RCR-1022、RCR-1023、RCR-1024、RCR-1025、RCR-1026、RCR-1027、RCR-1028、RCR-1029、RCR-1030、RCR-1031、RCR-1032、RCR-1033、RCR-1034、RCR-1035、RCR-1036、RCR-1037、RCR-1038、RCR-1039、RCR-1040
材質(スクリーン)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料構造他説明(2.7MB) (0.44MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
豊富なカラーバリエーションと洗える(ウォッシャブル)生地。インテリアに合わせた個性的な空間を作れるチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
高さ(mm)300~2500
品番R301、R302、R303、R304、R305、R306、R307、R308、R309、R310、R311
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置右/左
関連資料色柄見本(3.98MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ