サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.637
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×8
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)263.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。
防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。
主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明オレンジ
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・防虫
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。
クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)660
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。
主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部
材質黄銅
形状丸棒
記号BZ5A
JIS規格H3250 C6801
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品
成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部
長さ(mm)20~1200
形状丸棒
JIS呼びH3250 C6803
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
径(mm)10~40
サービス分類オーダー・加工
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品
成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部
長さ(mm)20~1200
形状六角棒
対辺(mm)17~32
JIS呼びH3250 C6803
長さ公差(mm)(-2、+2)
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
サービス分類オーダー・加工
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部
材質黄銅
形状丸棒
記号BZ5A
JIS規格H3250 C6801
長さ公差(mm)±2
切断方法丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法冷間引抜
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード