1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBT-N 【オーダー】PBT ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】PBT
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。 また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。 120~140℃での連続使用が可能です。 良好な電気特性を示します。 低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品 厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 伸度(%)108 引張強度(MPa)53 密度(g/cm3)1.31(23℃) 融点(℃)223 荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa) 曲げ弾性率(MPa)2.44 燃焼性HB相当(UL94) ガラス転移点(℃)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,537 税込8,291
10日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • pbt端子