耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目通常継ぎ
糸径(Φmm)2.2
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプゴルフネット
規格440T/36本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.85
目合い25mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ防鳥
規格440T/20本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.4
目合い18mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン
タイプゴルフネット
規格440T/24本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.5
目合い25mm 強力糸
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
規格440T/36本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.85
特性防炎
目合い25mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ防鳥
規格440T/20本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.4
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
規格440T/90本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)3.2
特性防炎
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/90本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)3.2
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・ブラウン
タイプ標準・普及
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)2.2
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/180本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)4.6
目合い40mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・ブラウン
タイプ標準・普及
規格440T/60本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)2.4
目合い35mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン、ブラウン、ブラック
規格440T/16本
幅(cm)50~2000
長さ(cm)50~2000
網目無結節
糸径(Φmm)1.3
目合い25mm 強力糸
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン、シルバー、ブラウン
規格440T/60本
幅(cm)50~2000
長さ(cm)50~2000
網目無結節
糸径(Φmm)2.4
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)2.2
特性防炎
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
規格440T/180本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)4.6
特性防炎
目合い40mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・ブラウン
タイプ標準・普及(強力糸)
規格440T/36本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.85
目合い45mm
サービス分類オーダー・加工
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.27
線膨張係数7.5×10-5/K
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.1
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
本製品はポリエチレン製の幅広糸が被膜効果を発揮し、農薬の飛散を抑制・低減します。
青色糸を採用している為透明度が高く、作業状況が外からでも確認しやすくなっており、近隣景観や農作環境にも配慮したネットです。
また、傷みやすい耳部は特殊織で、酸やアルカリ・泥水や塩分に強い材質を使用しているため、優れた耐久性を発揮します。
用途農薬飛散防止(ドリフト)対策用の農薬飛散防止ネット
種別平織
材質ポリエチレン
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
プレミアムワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した織物に熱を加え、糸同士を融着させた遮光資材です。
施設園芸のハウス内張・外張は勿論、巻上遮光としてもお使いいただけます。
糸同士を熱融着している為、ハサミ等でカットしても糸がほつれず、現場で大きさを調節頂けます。
また、目ずれも軽減されるため、部材への引っ掛かりも少ないです。
たて糸のピッチを細かくして通気性をアップさせると同時に、巾方向の引張強度も大幅に向上させ、耐久性をアップさせています。
用途遮光資材
種別からみ織融着
材質ポリエチレン
関連資料(2.37MB)
サービス分類オーダー・加工
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
色乳白色
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)10、15、20、25、30、40、50、60、80、100
比重0.91
線膨張係数6.0~8.5×10-5cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
サービス分類オーダー・加工
やさしい色味のベーシックな無地です。横糸に色付きの糸、縦糸に白糸を使用しているため、色味が淡く、ナチュラルなインテリアになじみやすい雰囲気です。防炎機能付き。カラーによって遮光等級が異なり、暗い色ほど遮光度合い高くなります。
色アイボリー、ブラウン、グリーン、ブルー、グレー
機能防炎、洗濯可、遮光
素材PE104
生地ドレープ
サービス分類オーダー・加工
風合いの良いアクリル製の防炎性能を持つ糸を使用した、
ドレープ性のあるカーテンシリーズでグレードアップ縫製を標準仕様としています。
ナチュラルな質感の中にキラキラと輝くラメ糸を織り込みました。
幅(cm)61~450
機能防炎、ウォッシャブル
高さ(cm)101~300
組成縦:ポリエステル60%/アクリル系40% 、 横:アクリル系100%
サービス分類オーダー・加工
ほのかな光沢のあるシャンタン生地が高級感漂う、防炎・遮光1級のドレープカーテンです。
シルクネップのような味わいのあるヨコ糸を使用しているので、無地調ながらも光の変化を楽しめる、上品でおすすめの商品です。
ナチュラル、モダン、アーバン、エレガンス、カジュアルなど、幅広いテイストに使いやすく、家庭洗濯OK(ウォッシャブル)なので、お手入れも簡単です。
材質PE100
色ホワイト、アイボリー、ベージュ、グリーン、ピンク、グレー、ネイビー
機能防炎、遮光1級
生地ドレープ
サービス分類オーダー・加工
チタンホワイト糸、ミクロボイド(孔)、反射率約80%以上を誇るスノーテックス素材を使用することにより、高い遮光・遮熱効果を実現いたしました。無数のミクロボイド(孔)により太陽光を反射・拡散して遮光・遮熱効果を発揮しつつ、チタンホワイト糸により高い遮光率を保ちハウス内が暗くなることを防ぎます。また、従来品よりさらに軽量化し、優れた作業性を発揮します。
用途遮光・遮熱調整
材質ポリエチレン
関連資料(0.26MB)
サービス分類オーダー・加工
(N-2900)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.75mm目で害虫から作物を守りましょう。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
(N-3330)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.6mm目で害虫から作物を守りましょう。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途(N-2900)アブラムシ・キスジノハムシ類の防除に!、(N-3330)ハモグリバエ、アザミウマ類の防除に
織り方平織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)(N-2900)70、(N-3330)66
防除対象(N-2900)コナガ、アブラムシ類(N-3330)アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類
サービス分類オーダー・加工
遮光性・遮熱性・保温性に優れたアルミ箔を使用しており、光線反射・赤外線反射で効果を発揮するため、昼間の遮光・遮熱はもちろん、夜間の保温にもお使いいただけます。
用途ハウス内張り用カーテン
種別ラッセル編
材質アルミ箔・ポリエチレンフィルム・ポリエチレン糸・アクリル糸
関連資料(8.32MB)
サービス分類オーダー・加工
害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。
仕様結節:無結、単糸の撚り本数:36
材質ポリエチレン
線径(Φmm)2.1
糸の太さ440デシテックス
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード