50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

SPV-363 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工 カスタマイズ可
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業が容易です。 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)100 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数0 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)50 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

PVA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 コトン遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。コットンのようなナチュラルな風合いのシースルー生地。コトン遮熱は短繊維をより合わせた紡績糸を使用しています。糸の微妙な質感差や小さなつなぎ目が含まれる場合があります。
(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー 高さ(mm)取付:300~5500、製品:300~4000 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認。 関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】ループコード式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】ループコード式(0.63MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB) 操作位置右/左 納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

PVA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 ポポラファン ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。
(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー 高さ(mm)取付:300~5500、製品:300~4000 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認。 関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】ループコード式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】ループコード式(0.63MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB) 操作位置右/左 納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

PVAB-100 【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 コトン遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。コットンのようなナチュラルな風合いのシースルー生地。コトン遮熱は短繊維をより合わせた紡績糸を使用しています。糸の微妙な質感差や小さなつなぎ目が含まれる場合があります。
(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー 高さ(mm)取付:300~3050、製品:300~3000 製品幅(mm)300~3000 生地色柄見本確認。 関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】バトン式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】バトン式(0.59MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB) 操作位置右/左 納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

PVAB-100 【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 ポポラファン ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。
(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー 高さ(mm)取付:300~3050、製品:300~3000 製品幅(mm)300~3000 生地色柄見本確認。 関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】バトン式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】バトン式(0.59MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB) 操作位置右/左 納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ サービス分類オーダー・加工
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工 カスタマイズ可
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 幅(mm)50~1000(1mm単位) 厚さ(mm)0.06 長さ(m)20 伸び(%)300 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/20mm)30 特性低温接着性 巻戻し力(N/20mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1巻
281 税込309
3日以内出荷

SPV-201SR 【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工 カスタマイズ可
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。 厚さ(mm)0.12 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,093 税込1,202
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数4 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数1 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数2 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数5 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PVC-ET1980 【オーダー】PVC グレー ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)3,5 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm サービス分類オーダー・加工
1枚
4,837 税込5,321
10日以内出荷

SPV-3648FK2 【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工 カスタマイズ可
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,625 税込1,788
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数6 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)1.8 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.8 仕様角10R 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

RTS110PE 【オーダー】塩ビ(PVC) 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明 比重1.4 線膨張係数6.5×10-5/K 吸水率(%)0.017 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,914 税込6,505
7日以内出荷

GL-ST 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
3,129 税込3,442
3日以内出荷

【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ カスタマイズ可
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150 サービス分類オーダー・加工
1本
5,493 税込6,042
3日以内出荷

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 表面にべたつき防止加工を施しているためPVC特有のべたつきを緩和します。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

W402 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 緑透明 波長範囲(nm)950~1150 比重1.4 可視光線透過率(%)31 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

W202 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 橙透明 波長範囲(nm)200~515 比重1.4 可視光線透過率(%)50 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値4< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
107,038 税込117,742
5日以内出荷

SEIDEN-W 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー カスタマイズ可
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気帯電防止 流体粉体 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025,032,038,050,060,065,075 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
4,014 税込4,415
3日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
129,000 税込141,900
6日以内出荷

【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ カスタマイズ可
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100 サービス分類オーダー・加工
1本
8,138 税込8,952
3日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
80,500 税込88,550
5日以内出荷

関連キーワード