1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.8800CH 【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定 仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS) ボールタックNo.8 粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0 保持力(mm/h)1>(40℃・1kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ