積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
キャスターの取付がボトルレスになりました。
自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
特性軽量
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション
使用流体水
呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
【サイズ指定】【国産】【簡単加工】
幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。
防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防草防カビ機能付きです。
特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)
厚さ(mm)30
サービス分類オーダー・加工
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)86
可視光線透過率(%)83
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)81
サービス分類オーダー・加工
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。
化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。
高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。
化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。
高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)59
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.78
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
線の太さや濃さのバリエーションが豊富にあり、目隠し度合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)81
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)126
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.94
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.83
サービス分類オーダー・加工
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。
化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。
高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
透明なので内容物の確認ができます。
デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。
粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気帯電防止
流体粉体
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)038,050
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止
サービス分類オーダー・加工
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
焼却灰の回収用。
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、静電気帯電防止
流体水 / 粉体
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)86
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)86
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
フタル酸エステル類は使用しておりません。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。
油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。
その他の食品輸送。
長さ(m)1~50
流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-20~50
呼び径(mm)025,038,050
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品
サービス分類オーダー・加工
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。
粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気帯電防止
流体粉体
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025,032,038,050,060,065,075
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)95
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)95
サービス分類オーダー・加工
ガラスの外側に貼ることができます。
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)199
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード