4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-CDE 【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
IS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性速乾、さび止め 規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途金属 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷

EF70 【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg)4 or 20 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷

SK 【オーダー】調色 水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。 落ち着きのあるつや消し仕上げです。 塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。 付着性にすぐれ、透湿性も有しています。 従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。 水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。
特性付着性、透湿、つや消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途コンクリート・モルタル・ボード類 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
4日以内出荷

SKG 【オーダー】調色 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
特性耐水、耐久 規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃) 希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15 適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,690 税込8,459
4日以内出荷

関連カテゴリ