サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、人や運搬車の通行がスムーズに行えます。シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)3mm
質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー)
色グレー透明
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~7800
設置場所屋内推奨
特性帯電防止・西日除け
サービス分類オーダー・加工
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~2500
取付高(mm)300~3400
製品幅(mm)400~2800
生地色柄見本確認。
関連資料シュプーロ遮光色柄と特徴について(0.4MB) 【シュプーロ遮光 幅と高さ、注意点、構造図】(0.67MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.13MB) (0.11MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3400
製品幅(mm)300~2800
生地色柄見本確認。
関連資料色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード