2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSR-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-4040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状R形状 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.42 適合キャップブラック:ECPR-4040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)526.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.41・Iy 7.41 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

AFSR-404020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-404020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-404020-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.012 適合キャップブラック:ECPR-404020-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)374.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.25・Iy 5.25 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷