先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ニップル
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード