5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSV-3045-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)1.095 適合キャップブラック:ECPV-3045-6 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)405.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.61 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFSV-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)1.082 適合キャップブラック:ECPV-3030-6 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)400.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.53・Iy 3.67 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFSV-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)1.075 適合キャップブラック:ECPV-3060-6 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)398 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.54・Iy 3.50 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFSV-3075-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3075-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3075-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 質量(kg/m)1.009 適合キャップブラック:ECPV-3075-6 引張強度(N/mm2)225 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)373.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.37・Iy 3.27 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFSV-3015-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 質量(kg/m)1.068 適合キャップブラック:ECPV-3015-6 引張強度(N/mm2)225 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)395.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.50・Iy 3.54 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 24v30w