1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSW-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.645 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)609.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.6・Iy 9.94 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ