117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-CDE 【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
IS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性速乾、さび止め 規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途金属 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷

1FUU100 【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。 抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。 高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。 1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。 透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候 容量(kg)3 or 15 主な用途金属 塗布方法ウールローラー、はけ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用) 日新産業 カスタマイズ可
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用 塗布面積(m2/缶)30~35 塗布方法ローラー、吹付 使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり) 使用場所屋内 希釈 危険物の類別非危険物 特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性 サービス分類オーダー・加工
1缶
39,900 税込43,890
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応 仕様調色対応品 主成分ポリウレタン樹脂 塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68) 主な用途鉄、外壁 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,990 税込8,789
3日以内出荷

YPNH 【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装 主な用途建設機械、建設内外装 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)30 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
13,900 税込15,290
4日以内出荷

【オーダー】調色 GAINAガイナ(外装用) 日新産業 カスタマイズ可
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用 塗布面積(m2/缶)30~35 塗布方法ローラー、吹付 使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり) 使用場所屋外 希釈 危険物の類別非危険物 特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性 サービス分類オーダー・加工
1缶
42,900 税込47,190
3日以内出荷

【オーダー】調色 ネツゾール Gタイプ 上塗用 タイネツ化学 カスタマイズ可
《屋外用調色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等) 耐熱温度(℃)150~300 主な用途鉄部 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 特性耐熱性・耐候性・防食性 関連資料※色見本(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装) サービス分類オーダー・加工
1缶(1kg×1缶)
14,900 税込16,390
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9750mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
31,900 税込35,090
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装 仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 希釈剤水道水 塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時) 油性 or 水性水性 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
19,900 税込21,890
3日以内出荷

SK2005 【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 主成分ポリウレタン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久 主な用途木部、コンクリート、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)8~10 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,590 税込9,449
翌々日出荷

SK1001 【オーダー】調色 水性セラミシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分セラミックシリコン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久 仕様耐候形1種 塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 主な用途コンクリート 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛) 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~15 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30 塗回数2回 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,590 税込9,449
翌々日出荷

【オーダー】調色 ベースプロテクト エスケー化研 カスタマイズ可
基礎巾木部は、雨や湿気の影響を著しく受ける部位です。 そのため塗膜は他の部位と比較して劣化が進行しやすく、ひび割れや塗膜の膨れなどの欠陥を生じる危険性が高くなっています。 ベースプロテクトは、塗膜に通気性を持たせることにより、水分の影響を受け難い塗膜構造を実現しました。 さらに土台を支えるコンクリート基礎部に必要とされる中性化防止機能を兼ね備え、建物の保護に大きな役割を果たします。
用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル) 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 つや艶消 サービス分類オーダー・加工
1缶
16,800 税込18,480
3日以内出荷

【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿石油缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5475mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
21,900 税込24,090
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュ エスケー化研 カスタマイズ可
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途内装 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,390 税込5,929
3日以内出荷

【オーダー】調色 スマートシリコンW エスケー化研 カスタマイズ可
質量(kg)15 危険物の類別非危険物 サービス分類オーダー・加工
1缶
16,650 税込18,315
3日以内出荷

YPNS 【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。 特性速乾 容量(kg)4 or 16 主な用途 指触乾燥時間(分)5~10 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
12,900 税込14,190
4日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装 仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 希釈剤水道水 塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時) 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
8,990 税込9,889
3日以内出荷

SK2001 【オーダー】調色 クリーンマイルドウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ポリウレタン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 危険等級 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)10~12 一般的名称超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,490 税込9,339
翌々日出荷

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 16kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3630mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
22,900 税込25,190
3日以内出荷

FUU100 【オーダー】調色 ファインウレタンU100 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
主な用途木、鉄、外壁 使用場所屋外 規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験) 容量(kg)4 or 15 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 (0.69MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,900 税込13,090
4日以内出荷

SK2002 【オーダー】調色 クリーンマイルドシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分アクリルシリコン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 危険等級 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)12~15 一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
翌々日出荷

FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷

SFSI 【オーダー】調色 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
内外部の鉄部塗装が可能です。 水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。 低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 特性防藻、防カビ 仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり 適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10 塗装はけ、ウールローラー 乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.48MB) サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿丸缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1460mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
8,990 税込9,889
3日以内出荷

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量910mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2600mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
16,900 税込18,590
3日以内出荷

【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント カスタマイズ可
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,290 税込4,719
3日以内出荷

【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩 カスタマイズ可
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
用途Bright Seriesは、あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6 サービス分類オーダー・加工
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶
899 税込989
3日以内出荷

【オーダー】調色 エスケープレミアム無機 エスケー化研 カスタマイズ可
2つのメカニズムにより卓越した超耐候性を実現 親水性表面を有する無機系塗膜の3つの効果により、優れた超低汚染性を実現
用途戸建て住宅・中低層集合住宅の内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1缶
16,650 税込18,315
3日以内出荷

【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研 カスタマイズ可
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 白/調色対応品 規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部) 特性密着性、防藻、防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,460 税込7,106
3日以内出荷

ON 【オーダー】調色 オーデノータック ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
手の触れるところに適した水性内部用塗料です。 皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。 水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。 防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。
用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所) 特性防カビ 仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌 塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり) 主な用途木、鉄 塗装ローラー、はけ 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど) 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.92MB) サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

J15 【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩 カスタマイズ可 動画あり
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。 成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他 備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。 塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り) 機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐水性、マットタイプ 塗り重ね可能時間(時間)2 関連資料色見本(4.53MB) ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003 乾燥時間○1~2時間 サービス分類オーダー・加工
1個(15L×1缶)
29,980 税込32,978
翌日出荷

【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント カスタマイズ可
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷

SK2003 【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソ エスケー化研 カスタマイズ可
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 危険等級 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)15~20 一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
23,900 税込26,290
翌々日出荷

J40 【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩 カスタマイズ可 動画あり
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。 成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他 備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。 塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り) 機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐水性、マットタイプ 塗り重ね可能時間(時間)2 関連資料色見本(4.53MB) ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003 乾燥時間○1~2時間 サービス分類オーダー・加工
1個(4L×1缶)
10,980 税込12,078
翌日出荷

‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 白 艶有 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 特性防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,150 税込7,865
3日以内出荷

EF70 【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg)4 or 20 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷

【オーダー】調色 ダイナロックⅢ ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤1液NADウレタン塗料
用途外壁・鉄部・木部 主な用途木、鉄、外壁 使用場所屋外 希釈剤シンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険等級 乾燥時間(時間)5(30℃)、12(20℃)、24(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート・モルタル、鉄部、亜鉛、メッキ、アルミ、木部、硬質塩ビ、FRP、アクリル板 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、サビカットプラス 各色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ、ダイナロックⅢ 下塗り白 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,990 税込7,689
翌々日出荷