3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UEE 【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) カスタマイズ可
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
37,900 税込41,690
30日以内出荷

PET6010 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ カスタマイズ可
透明 規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品 比重1.27 表面抵抗率(Ω)1015以上 熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法) 荷重たわみ温度(℃)69 線膨張係数7.5×10-5/K 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114 吸水率(%)0.1 酸素指数24 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 比熱(J/g・k)1.35 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 曲げ応力値(MPa)71 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,658 税込1,824
5日以内出荷

UL 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)500~1000 発熱密度(W/cm2)4.5~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.25MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
137,600 税込151,360
21日以内出荷