2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W202 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 橙透明 波長範囲(nm)200~515 比重1.4 可視光線透過率(%)50 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値4< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

AFSW-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.444 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)164.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.69・Iy 0.61 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

関連キーワード