ご希望のサイズW幅寸法2701~3600mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
スタイリッシュなアルミ枠。
ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。
取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本)
幅(mm)2701~3600
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁付け・無地
取付方式L金具
表示内容無地
芯材合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズW幅寸法3601~5400mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
スタイリッシュなアルミ枠。
ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。
取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本)
幅(mm)3601~5400
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁付け・無地
取付方式L金具
表示内容無地
芯材合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズW幅寸法2401~2700mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
スタイリッシュなアルミ枠。
ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。
取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本)
幅(mm)2401~2700
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁付け・無地
取付方式L金具
表示内容無地
芯材合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。
屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面
材質スチール鋼板
厚さ(mm)0.3
外形寸法(mm)550×1510
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390
サービス分類オーダー・加工
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のホワイトボード(スタンダードタイプ)です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。
ホワイトボード板面はデュアルコートホーロー(JFEホーロー)で表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。それぞれ800℃前後の高温で焼成しています。表面硬度が高く、繰り返し書き消しが可能。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途壁掛けホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品W910×H910以下:粉受け、イレイザー(小)1個、ボードマーカー(黒)1本、取付け吊り金具/W1210×H910以上:粉受け、イレイザー(大)1個、ボードマーカー(赤、黒)1本、取付け吊り金具
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
表示内容無地
芯材MDF/合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。
屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面
材質POP用発泡パネル
厚さ(mm)5
外形寸法(mm)860×1650
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500
サービス分類オーダー・加工
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
関連キーワード