自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50
測定径(Φmm)10
角度(°)【照明/受光条件】45/0
表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
計測範囲L/5~100
対応OSWindows(R)7/8/10
電源9V電池
付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
寸法(mm)205×255×180
質量(kg)6.5
電源(V)単相AC100(50/60Hz)15A
付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。
切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。
12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用
長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60
質量(kg)2.39
センサー:
水平鉛直3方向の流速が測定可能
サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい
Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m)
※検出部は発熱する仕組みになっています。
電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。
必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。
インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能
通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間
セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書)
型式インターフェース:ACM-4IF
質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4
測定範囲各軸±250cm/s
直径(Φmm)検出部寸法:20 球形
周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。
電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120
測定項目XYZ水平鉛直3方向流速
センサータイプ3軸電磁誘導方式
測定精度±0.5cm/s または ±2%
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55
分解能0.1cm/s
本数最大接続:4本
ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル
径(Φ)×全長(mm)最大:34×420
応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式)
出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1V
サービス分類レンタル
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
仕様【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)
その他振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335g
セット内容本体、ピックアップコード(EC-54S)3m、取扱説明書、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、SDカード(512MB)、振動レベル計検定済証、単3電池×8本
質量(g)約780(電池含む)
適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定
表示バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×40×175
測定時間ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)
保護等級IP54
測定周波数範囲(Hz)【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知
リニアリティレンジ(dB)80
周波数特性【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)
レベルレンジ10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB
測定機能3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド
測定レベル範囲(dB)【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)
サンプリング周期時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms
警告【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dB
LED2色(赤/青)、各種動作状態を表示
型式承認番号第TW161号
電池使用時間(時間)アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)
自己雑音レベル(dB)【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下
演算測定【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 Lmin
SDカードSD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当
USB【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能
サービス分類レンタル
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50
外寸法(mm)490×460×680
内寸(mm)350×325×440
棚板数(枚)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。
材質ポリカーボネート
質量(kg)1
縦(mm)177
横(mm)162
動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
マグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個
電源AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機
精密な電流波形制御により、スパッタを低減
デジタルターボスタートでアークスタート性が向上
溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献
デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現
溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
質量(kg)28
本体寸法(mm)250×560×370
定格出力350A/36V
出力範囲30~350A/12~36V
定格使用率(%)0.6
定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に!
濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。
セット内容本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース
寸法(mm)メータ:110(W)×230(H)×40(D)プロープ:Φ40×290、ケーブル長10mキャリングケース:320(W)×450(H)×110(D)
質量(kg)メータ:約0.6、プロープ:約1.6
測定範囲濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L
電源充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
測定精度濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値
分解能濁度:0.001NTU(0~0.999NTU)、0.01NTU(1~9.99NTU) 、0.1NTU(10~99.9NTU) 、1NTU(100NTU以上) SS:0.001g/L(0~0.999g/L)、0.01g/L(1~9.99g/L)、0.1g/L(10~99.9g/L)、 1g/L(100g/L以上)
測定原理赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法
測定単位濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 %
管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GB
セット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース
質量(kg)2.5
電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A
ディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)
ケーブル長(cm)90
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本
測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃
質量(g)230
外形寸法(mm)277×105×45
精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit
分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃
材質(ハウジング)ABS樹脂
バッテリー9Vブロック型電池
電池寿命(時間)約50(バッテリー)
計測頻度2回/秒
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22
外寸法(mm)490×460×440
温度設定範囲(℃)室温+5~50
濃度(%)0~20(CO2)
内寸(mm)350×325×200
棚板数(枚)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
チラーなどと接続し、冷却することが可能です。
サービス分類レンタル
サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪)
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
振盪台寸法(mm)174×180×130
電源(V)AC100(50/60Hz)100W
槽容量(L)13
槽内寸法(mm)230×390×150
仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
分解能0.1mL(設定)
分注速度(mL/min)200
精度(%)±3以内(水の場合)(分注)
ノズル外径(Φmm)7
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター
材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
希釈倍率1.1~100倍
使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) ※チューブは付属していません/別途ご用意ください
電源(V)AC100~240(50/60Hz)・AC100(50/60Hz)
仕様分注流量:最大流量 約1000mL/min・平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)、分注総量:5~300g、分注精度:目標重量±0.5g以内
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
日本語文字表示による簡単操作。
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。
独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。
直角測定法による鉄筋径測定。
オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。
10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種
セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース
質量(kg)1.54
測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV
電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間
表示方式LCDデジタル(バックライト付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125
機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)
測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。
仕様【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできます
セット内容計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃)
分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)
寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音)
使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能
記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250g
サービス分類レンタル
・用途に合わせて2つの使い方
1.表示ユニット+ワイヤレス
無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。
計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。
2.表示ユニット+ケーブル
例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。
・表示ユニットでシンプルに計測
・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能
・天井高2700mmまで計測可能
・広い風速範囲と高い計測精度
・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定に
セット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース
測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃
質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)
電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)
動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)
表示白色バックライト液晶
測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100
表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃
連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)
機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF
測定対象清浄な空気流
寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608
測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)
動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)
応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
サービス分類レンタル
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
機能デジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
排気速度(50/60Hz)(L/min)40/46(実効)
到達圧力(kPa)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
吸・排気管径(Φmm)(口径)10×6(G1/4)
次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)-5~50
電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本
精度-10%~+10%
連続使用時間(時間)約8
光源可視レーザーダイオード
波長(nm)532(緑)
勾配表示%表記、 ° 数表記
ビーム径Φ5mm/10m
レーザークラスクラス3R
最大出力(mW)5
サービス分類レンタル
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
サービス分類レンタル
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
サービス分類レンタル
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
サービス分類レンタル
セット内容電源、送給装置、リモコン、CO2トーチ 3m、ガウジングトーチ2m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、中間パワーケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
サービス分類レンタル
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム
付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター
質量(kg)ベース:3.8
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず
本体質量(kg)約5.3
電源コード(m)2(2Pプラグ)
作動距離(mm)90
対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
サービス分類レンタル
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機
新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現!
入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保!
送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的!
パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
質量(kg)164
本体寸法(mm)454×701×859
入力電圧(V)200
定格出力500A
出力範囲50~500A/15~45V
相数三相
定格使用率(%)0.6
定格負荷45V
定格入力31.5kVA(28.0kW)
サービス分類レンタル
SDカードで静止画・録画の保存が可能!
サイズがΦ22で細いところもOK!各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト、給排気筒内点検検査などあらゆる配管の点検・検査ができます!また、カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK!
仕様【カメラヘッド】Φ22、防水仕様(水深10m)、白色KED8灯【カメラケーブル】Φ6.0/20m(有効長19m)【カメラ部】NTSC方式準拠、30万画素
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、外部出力用ビデオケーブル、SDカード(2GB)、収納ケース
寸法(mm)118(W)×207(L)×37(H)、リール部:280(W)×310(L)×450(H)
質量(g)本体380、リール部4400
電源リチウムイオンポリマーバッテリー、AC100V50/60Hz
レンズ画角:62.5°(対角)
保存形式静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル)
モニタ3.5型TFTカラー液晶
バッテリー稼動時間2時間の充電で4時間使用可能
関連キーワード
1
2
次へ