鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。
小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。
鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。
小型軽量のコンパクトボディ
キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。
対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。
15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。
測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。
ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用)
適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411
測定方式電磁誘導式/高周波式
表示LCDによるデジタル表示
測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31
分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1
連続使用時間(時間)60
測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜
寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72
測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800
メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本
最小測定面積(mm)5×5
プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計センサー分離型安全管理、酸欠防止に最適な酸素モニターコード長さ約3m警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計外部出力機能搭載センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能0.001
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
電源単3アルカリ乾電池
リード線(m)3
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。
新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。
周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。
設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。
固体および液体の比重(密度)測定ができます。
粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。
ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。
g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。
インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約18
ひょう量(kg)101
電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)
再現性1g(標準偏差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130
個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個
個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g
最大表示101.084kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346
カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5
動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)
直線性±2g
防塵・防滴IP65準拠
パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g
パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )
表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒
通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒
もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応
微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。
周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。
サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。
高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。
オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm)195×310×170(突起部含まず)
質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35
電源AC100V 50/60Hz 3A
発振周波数21kHz±1kHz
高周波出力(W)85
タイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)
安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びしやすい点滴台です。
合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。
12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。
ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
用途工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1320×1840~2600×1060
質量(kg)155.5
電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
画面寸法(mm)H320×W960
消費電力(W)4.2(表示内容により異なる)
連続動作時間12日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)
測定精度(℃)±0.5
測定温度範囲(℃)32~41
最大解像度160×120
焦点距離最大0.6m
電源(V)DC12/0.5A/ PoE(802.3af、Class3)
動作温度範囲(℃)10~35
寸法(mm)138.3×138.3×123.1
付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A
仕様【別途必要なもの】PC(ブラウザーInternetExplorer9以上)・LANケーブル・microSDカード(録画をする場合)、【推奨距離】1.5~3m、【同時測定可能人数】~20人サーマルモジュール
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃)±0.3~0.5
測定温度範囲(℃)32~41
モニターサイズ8インチ
最大解像度800×1280(カラー画像モジュール)
電源(V)DC12/2A
動作温度範囲(℃)16~35
寸法(mm)257×138×45.8
付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A
仕様【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5~3m
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
材質PVC、合成ゴム
幅(mm)355
質量(kg)3.6
色赤/黄
高さ(mm)714
差込口カット有
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
反射シートORALITE 5930J
サービス分類レンタル
合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。
12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。
ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
縦型表示板ですので、設置面積が狭く、道幅の狭い現場や工事予告に最適です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1815×800
質量(kg)102
電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
画面寸法(mm)H960×W320
消費電力(W)4(表示内容により異なる)
連続動作時間12日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。
温度範囲-20℃~+80℃全域で冷却運転ができます。高温域での発生熱にも対応するのでTRL-N11LPと比較してより幅広いプログラム運転が可能です。槽内での試料・ワークの恒温保持や冷却保存、プログラム運転による加熱・冷却試験、循環ポンプによる外部送液で外部熱交換器の冷却・加熱など幅広くお使いいただけます。簡単な設定操作。最大20ステップのプログラムもメッセージボードに表示される項目を設定していくだけで、簡単にプログラム運転が行えます。(面倒なパラメータ設定等は不要です。)。定値運転とプログラム運転の選択が可能。運転方法の選択が可能ですので、従来の定値運転ももちろん可能です。
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
最大トルク(N・m)0.16
寸法(mm)98×155×164
電源(V)AC100(50/60Hz)140VA
付属品スタンドWH型
関連キーワード