電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
測定方法電磁式・渦電流式 自動切替
プローブ一体型(ケーブル長800mm)
測定レンジ0~2000μm
測定精度±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式)
付属品標準板、本体カバー、収納ケース
仕様プローブ一体型・USB接続
HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
サイズ(mm)900×503×811
作業面寸法(mm)857×410
吹出風速(m/s)0.6
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
サービス分類レンタル
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
関連キーワード