13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
1台
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)400×300 寸法(mm)440×347(372)×123 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(アース付き3Pプラグ)
1個
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
モーター【撹拌】DCモーター 撹拌方式偏芯 外寸(mm)270×270×122 電源(V)AC100(50/60Hz)1A 電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き) 回転数(min-1[r.p.m])100~2000
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60 ストローク(mm)0~70 最大荷重(kg)約500 加熱温度(℃)20~200 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。プレート部とコントロール部が分離していますので、ドラフトなどの中でプレート単体の使用が可能です。本体・コントロールボックス間は約2m(分離可)です。プレート部に縁がありませんので、様々な用途に使用できます。プレート脚部は折りたたむことができ、薄さ39mmまでコンパクトになりますので収納に便利です。コンパクトなので設置・移動が容易です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
寸法(mm)540×373×630(45°角度時) 質量(kg)14.3 方式【造粒】回転による雪だるま方式(左回転) 回転数(min-1[r.p.m])20~112 寸法(Φ×mm)300×120(造粒容器内寸) 電源(V)AC100(50/60Hz) プラグ形状アースピン付き3P 処理量1kg(45°角度時)
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
1台
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
2,475 税込2,723
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1台
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
1台
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)