商品豆知識
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
仕様●感圧エリア部サイズ:350×350mm●計測ポイント:256箇所(16×16)
セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド
材質ウレタンゴム
質量(g)260
電源USB給電 5V±5%
シートサイズ(mm)450×450
サービス分類レンタル
RD-3-INW型はウレタンロールを採用。ワークに傷がつきにくくなりました。また、RS-1-INB型のロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m
最大積載量(kg)3000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
質量(kg)250
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式
電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz
サービス分類レンタル
関連キーワード