-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz)
出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65
電源(V)三相200±10%(50/60)Hz
水槽容量(L)35以上
乾燥質量(kg)約43
冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534
使用周囲温度(℃)5~40
電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6
冷媒R407C
電源容量(kVA)1.6
液温(℃)5~25
冷却能力(kW)2.00/2.20
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304
消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05
冷媒封入量(kg)0.36
循環水量(L/min)20~27/20~30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)10
モータ出力(W)25
サービス分類レンタル
関連キーワード