高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース
質量(g)431
外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)
電源単三電池×3(USB電源併用可能)
温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)
分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001
先端口径(Φmm)11
アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に!
簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。
仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属
セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付)
質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)
備考GPS・温度センサーは対応しておりません
規格ASTM D7113
測定深さ(mm)最大100
測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191
表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)
測定時間(秒)2
データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後
バッテリー電圧(V)6
充電電圧(V)100
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)4000
動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)
サービス分類レンタル
関連キーワード