【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000ダイヘン3日以内出荷から4日以内出荷
スーパープラズマ切断機
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V