「ガス当番sh1275」の検索結果
仕様警報遅れ:10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)、ガス濃度表示:LCDデジタル3桁・分解能0.1vol%(バックライト付)
セット内容本体(電源ケーブル付)、収納ケース(ペリカンケース)、取扱説明書(本体・施工説明書)
質量(kg)約0.3
精度警報設定値:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、指示精度:±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)・±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合)
消費電力AC100V:監視時約2VA、警報時約6VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150
機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
使用電源AC100V±10%、50/60Hz±10%
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~25.0vol%
使用温湿度範囲-10~40度・30~85%RH
警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯・2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯・ブザー音または音声出力1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)音圧:70dB以上/1m
検知方式拡散式
警報設定値F.S.25.0vol%:1段目19.0vol%、2段目18.0vol%
検知対象ガス酸素